Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3DB3515
Cod. Produttore
NSYS3DB3515
Cod. EAN
3606480158773

Informazioni di prodotto

Cassetta PanelSeT S3D di derivazione 300X500X150

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3DB è un contenitore da parete in acciaio per applicazioni terminali È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 300 mm, 500 mm e 150 mm rispettivamente L’armadio è realizzato in grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano e una serratura La porta può essere aperta dalla parte anteriore fino a 180°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm La porta e il corpo possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 6,444 kg È certificato da DNV, GL, cUL, BV, LR e UL La particolarità della variante include una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera e un corpo unico L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

300 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

Systems and network products for small commercial

Produttore

Cassetta Spacial S3D di derivazione 300X500X150