Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3DB25415
Cod. Produttore
NSYS3DB25415
Cod. EAN
3606480158810

Informazioni di prodotto

PanelSeT S3DB offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche con un design robusto e versatile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla porta reversibile e apertura fino a 180°
  • Manutenzione semplificata con porta e corpo rimovibili
  • Struttura monoblocco con doppio spessore per maggiore resistenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 e IK10 contro polvere, acqua e urti
  • Materiali certificati per ambienti difficili
  • Risparmio energetico garantito da un involucro isolante e durevole

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3DB è un contenitore da parete in acciaio per applicazioni terminali È certificato da cUL, LR, GL, UL, BV e DNV, per cui può essere utilizzato in ambienti difficili Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 250 mm, 400 mm e 150 mm rispettivamente L’armadio è realizzato in grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano e una serratura La porta può essere aperta dalla parte anteriore fino a 180°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm La porta e il corpo possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 4,13 kg Ha un corpo monoblocco e uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia che fornisce una maggiore resistenza e protezione Presenta una classificazione IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529), che lo rendono altamente resistente alla polvere, all'acqua e agli urti gravi

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

250 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

Systems and network products for small commercial

Produttore

Cassetta Spacial S3D di derivazione 250X400X150