Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08302
Cod. Produttore
LVS08302
Cod. EAN
3606481876508

Informazioni di prodotto

Cassetta Prisma G IP55 7M

Documentazione tecnica

Cassetta Prisma G IP55 7M

altezza

450 mm

resistenza agli urti

IK10

numero RAL

9003

larghezza

600 mm

profondità

260 mm

materiale

acciaio

adatto per montaggio metrico

grado di protezione (IP)

IP55

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

possibilità di fissaggio a parete

allineabile

Serie

PrismaSeT

Produttore

Cassetta Prisma G IP55 7M