Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08306
Cod. Produttore
LVS08306
Cod. EAN
3606481876546

Informazioni di prodotto

Cassetta Prisma G IP55 23M

Documentazione tecnica

Cassetta Prisma G IP55 23M

possibilità di fissaggio a parete

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

numero RAL

9003

adatto per montaggio metrico

larghezza

600 mm

profondità

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

1250 mm

montaggio a parete

Serie

PrismaSeT

Produttore

Cassetta Prisma G IP55 protezione elevata 23 moduli uso industriale

€ 858,95 x 1 pz.
(pz.)