Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08305
Cod. Produttore
LVS08305
Cod. EAN
3606481876539

Informazioni di prodotto

Cassetta Prisma G IP55 19M

Documentazione tecnica

Cassetta Prisma G IP55 19M

possibilità di fissaggio a parete

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

numero RAL

9003

adatto per montaggio metrico

larghezza

600 mm

profondità

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

1050 mm

montaggio a parete

Serie

PrismaSeT

Produttore

Cassetta Prisma G IP55 19 Moduli Scatola Elettrica Protezione Alta

€ 729,20 x 1 pz.
(pz.)