Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLM43TG
Cod. Produttore
NSYPLM43TG
Cod. EAN
3606480776540

Informazioni di prodotto

La cassetta PLM offre una soluzione robusta e versatile per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni standard (430x330x200 mm)
  • Porta trasparente per un rapido controllo visivo senza apertura
  • Doppie serrature a barra per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Resistenza agli urti IK08 per durabilità in ambienti industriali
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza d’uso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La PLM è una cassetta a parete adatta ad applicazioni multiuso L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 430 mm, 330 mm e 200 mm È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro per il corpo e vetro temperato per la porta, che offre durata e resistenza agli ambienti industriali ed esterni L’armadio è disponibile in colore grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello e due serrature Lo sportello è trasparente e consente una facile visibilità dell'apparecchiatura all'interno Lo sportello può essere aperto dalla parte anteriore e dispone di due serrature a doppia barra da 3 mm L'involucro offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC 60529) È inoltre altamente resistente agli urti, con una classificazione IK08 (IEC 62262), e offre protezione contro le scosse elettriche con una classificazione dell'isolamento elettrico di classe II L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -40°C e 80°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

330 mm

altezza

430 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per installazione esterna

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

178 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

129 N

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Cassetta poliestere rinforzato fibra vetro 430x330x200 mm IP66 IK08 porta trasparente uso industriale esterno