› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassetta PLS, retro in poliestere, copertura in poliestere IP65 27x27x18cm

Cod. Rexel SLNSYPLSP2727G
Cod. Produttore NSYPLSP2727G
Cod. EAN 3606480777240

Informazioni principali

  • Dimensioni: 270x270x180 mm
  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Grado protezione: IP66, IK09
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Isolamento: Classe II
  • Resistenza al fuoco: 960 °C
  • Installazione: Montaggio a muro
  • Serie: PanelSeT PLS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola PanelSeT in poliestere con coperchio in poliestere opaco. 270 x 270 x 180 mm Scatola modulare isolante. Corpo stampato monopezzo. a parete Copertura piana bassa, vite di blocco del coperchio rimovibile. Poliestere rinforzato con retro e copertura in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. Resistenza al fuoco IP65, IK09, NEMA (13,4X) 960°C. Classe di isolamento II.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

270 mm

altezza

270 mm

profondità

180 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

164 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

spessore materiale scatola

2 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Tipo di rivestimento

Altro

Serie

PanelSeT PLS

Cassetta PLS, retro in poliestere, copertura in poliestere IP65 27x27x18cm