Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLSC5454AG
Cod. Produttore
NSYPLSC5454AG
Cod. EAN
3606480777219

Informazioni di prodotto

Cassetta PLS opaco PC 54x54x23

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassetta PLS, retro in poliestere, coperchio PC opaco IP65 54x54x23cm

spessore materiale scatola

2 mm

profondità interna

214 mm

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di montaggio

apparente

classe di protezione

II

adatto per uso esterno

resistenza agli urti

IK09

colore

grigio

esecuzione coperchio

chiuso

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

tipo di copertura

coperchio

numero RAL

7035

materiale della scatola

plastica

profondità

230 mm

larghezza

540 mm

superficie

non trattato

altezza

540 mm

possibilità di applicazione

Serie

Thalassa_PLS

Produttore

Cassetta PLS, retro in poliestere, coperchio PC opaco IP65 54x54x23cm