Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLM32G
Cod. Produttore
NSYPLM32G
Cod. EAN
3606480776472

Informazioni di prodotto

  • Materiale: ABS + PC
  • Dimensioni: 310x215x160 mm
  • Grado protezione: IP66
  • Protezione urti: IK10
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Serratura: doppia barra 3 mm
  • Installazione: Montaggio a muro
  • Serie: PanelSeT PLM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT PLM - Cassetta monoblocco in ABS/PC montaggio a parete. 310 x 215 x 160 mm. Tetto integrato, stampato monoblocco con tacche nel retro. Senza piastra di montaggio. 1 serratura (serratura a doppia barra da 3 mm). Parte anteriore accessibile. Materiale ABS + PC. Grigio RAL 7035. IP66, IK10, NEMA (13,4X). Resistenza al fuoco 960 °C.

colore

Grigio

larghezza

215 mm

altezza

310 mm

profondità

160 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per installazione esterna

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

113 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

18 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

55 N

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Cassetta monoblocco ABS/PC 310x215x160 mm IP66 IK10 montaggio a parete grigio RAL 7035