Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
DK004105
Cod. Produttore
004105
Cod. EAN
8033648056452

Informazioni di prodotto

  • Serie: DK004105
  • Materiale: Metallo
  • Tipo: Cassetta per pompa
  • Compatibilità: 00PA2002+00T
  • Uso: Pompa a pedale
Descrizione del produttore: Cassetta metallica per pompa a pedale.

colore

Nero

materiale

Acciaio

tipo di scatola

Chiuso

Tipo superficie

Laccato

Produttore

DKC

CASSETTA MET. PER 00PA2002+00TC/00C