Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3X6420H
Cod. Produttore
NSYS3X6420H
Cod. EAN
3606480155222

Informazioni di prodotto

Armadio PanelSeT S3X, acciaio inox 316L, porta piena, 600x400x200mm, IP66

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3X è un armadio da parete 316L in acciaio inossidabile progettato per applicazioni multiuso e resistenza alla corrosione Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 600 mm, 400 mm e 200 mm rispettivamente L'involucro è realizzato con finitura superficiale spazzolata Scotch-Brite® ed è progettato per resistere ad urti elevati con classificazione IK10 (IEC62262) e elevata resistenza a polvere e acqua con classificazione IP66 (IEC60529) L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano, due serrature e due profili verticali perforati La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di una serratura a due punti di chiusura con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 9,52 kg Ha certificazioni di prodotto da UL 508 tipo A e CAN/CSA 22

colore

Acciaio inox

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Altro

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3X