Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3X4315
Cod. Produttore
NSYS3X4315
Cod. EAN
3606480155093

Informazioni di prodotto

Cassetta inox 304 400x300x150

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial S3X - Cassetta in acciaio compatta con porta frontale piena. 400 x 300 x 150 mm. Multifunzione. Installazione a parete. Guida frontale a forma di grondaia, corpo monoblocco con struttura a croce. Senza piastra di montaggio. Maniglia e doppia barra da 3mm. Corpo e porta in acciaio inox 304L. Protezione IP55, IK10. Cassetta con finitura spazzolata Scotch-Brite®.

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP55

numero di serrature

1

materiale

acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

colore

acciaio

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A4)

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

1

larghezza

300 mm

profondità

150 mm

altezza

400 mm

montaggio a parete

Serie

Systems_and_network_products_for_small_commercial

Produttore

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 304L, porta piena, 400x300x150mm, IP66