Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLM810G
Cod. Produttore
NSYPLM810G
Cod. EAN
3606481085252

Informazioni di prodotto

Cassetta in poliestere orizzontale montata a parete, PanelSeT PLM, 852x1056x350 IP66

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'involucro compatto PanelSeT PLM è di colore grigio ed è progettato per applicazioni polifunzionali e fotovoltaiche (Solar). Questo armadio compatto è composto da corpo, porta, serratura. Dotato di sportello rimovibile tramite cerniere tagliate, viene fornito senza piastra di montaggio. Ha un tettuccio integrato, un pezzo stampato con tacche sul retro. L'involucro compatto è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, rendendolo resistente e durevole. Ha un livello di protezione IP66 e IK10, che può aiutare a proteggere contro l'impatto, l'acqua e la polvere. Dimensioni: (L) 1056 mm x (A) 852 mm x (P) 350 mm. Il tipo di porta è semplice, e il lato di apertura della porta è rivolto verso il basso. Dotato di una serratura a 4 punti, maniglia con serratura a inserto doppia barra da 5 mm. Ha soddisfatto lo standard IEC 62208, NEMA classificazione 13, NEMA classificazione 4X. Questo armadio compatto è certificato BV, UL.

colore

Grigio

larghezza

1056 mm

altezza

852 mm

profondità

350 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per installazione esterna

adatto per montaggio metrico

Collegabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

4X

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

271 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

160 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

40 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

120 N

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Cassetta in poliestere orizzontale montata a parete, Thalassa PLM, 852x1056x350 IP66