Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLM75TVG
Cod. Produttore
NSYPLM75TVG
Cod. EAN
3606480776731

Informazioni di prodotto

Cassetta in poliestere montata a parete, PanelSeT PLM, porta trasparente, con maniglia, 747x536x300mm, IP66, IK08, RAL 7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Involucro in poliestere per PanelSeT PLM con porta trasparente. 747 x 536 x 300 mm Tettuccio integrato, un pezzo stampato con tacche sul retro. Senza piastra di montaggio. 2 blocchi (blocco a 3 punti, maniglia con serratura a chiave 1242E). Fronte accessibile. Poliestere rinforzato con fibra di vetro, porta in vetro temperato. Grigio RAL 7035. Resistenza al fuoco IP66, IK08, NEMA (13,4X) 960°C.

colore

Grigio

larghezza

536 mm

altezza

747 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per installazione esterna

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

563 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

430 N

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Cassetta in poliestere montata a parete, Thalassa PLM, porta trasparente, con maniglia, 747x536x300mm, IP66, IK08, RAL 7035