Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLM43TVG
Cod. Produttore
NSYPLM43TVG
Cod. EAN
3606480776557

Informazioni di prodotto

La cassetta PLM garantisce soluzioni robuste e versatili per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto e alla porta trasparente
  • Risparmio di tempo con serratura a 3 punti e maniglia con chiave
  • Elevata resistenza a urti e agenti atmosferici (IP66, IK08)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile da polvere e acqua
  • Materiali durevoli per lunga durata anche in ambienti esterni
  • Isolamento elettrico di classe II per maggiore sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La PLM è una cassetta a parete adatta ad applicazioni multiuso L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 430 mm, 330 mm e 200 mm È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro per il corpo e vetro temperato per la porta, fornendo resistenza e resistenza agli ambienti industriali ed esterni L’armadio è disponibile in colore grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello e un blocco della maniglia Lo sportello è trasparente e consente una facile visibilità dell'apparecchiatura all'interno Lo sportello può essere aperto dalla parte anteriore e dispone di una serratura a 3 punti e di una maniglia con serratura a chiave 1242E L'involucro offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC 60529) È inoltre altamente resistente agli urti, con una classificazione IK08 (IEC 62262), e offre protezione contro le scosse elettriche con una classificazione dell'isolamento elettrico di classe II L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -40°C e 80°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

330 mm

altezza

430 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per installazione esterna

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

178 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

129 N

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Cassetta in poliestere montata a parete, Thalassa PLM, porta trasparente, con maniglia, 430x330x200mm, IP66, IK08, RAL 7035