Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLM3025TG
Cod. Produttore
NSYPLM3025TG
Cod. EAN
3606480776465

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 308 mm
  • Larghezza: 255 mm
  • Profondità: 160 mm
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK08
  • Materiale corpo: Poliestere rinforzato
  • Materiale porta: Vetro temperato
  • Serie: PanelSeT PLM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La PLM è una cassetta a parete adatta ad applicazioni multiuso L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 308 mm, 255 mm e 160 mm È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro per il corpo e vetro temperato per la porta, che offre rdurata e resistenza agli ambienti industriali ed esterni L’armadio è disponibile in colore grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello e una serratura Lo sportello è trasparente e consente una facile visibilità dell'apparecchiatura all'interno Lo sportello può essere aperto dalla parte anteriore e dispone di una serratura a doppia barra da 3 mm L'involucro offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC 60529) È inoltre altamente resistente agli urti, con una classificazione IK08 (IEC 62262), e offre protezione contro le scosse elettriche con una classificazione dell'isolamento elettrico di classe II L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -40°C e 80°C senza influire sulle prestazioni. È conforme agli standard IEC 62208, NEMA classificazione 4X e NEMA classificazione 13

colore

Grigio

larghezza

255 mm

altezza

308 mm

profondità

160 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per installazione esterna

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

105 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

74 N

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Cassetta in poliestere montata a parete, Thalassa PLM, porta trasparente, 308x255x160mm, IP66, IK08, RAL 7035