Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLM43PG
Cod. Produttore
NSYPLM43PG
Cod. EAN
3606480776533

Informazioni di prodotto

Questo armadio a parete PLM garantisce efficienza e affidabilità per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie alla piastra di montaggio in acciaio fissata saldamente
  • Sportello con apertura frontale e doppie serrature per un rapido accesso
  • Resistenza elevata agli urti (IK10) e protezione IP66 per ambienti industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione da polvere e acqua per una lunga durata
  • Materiale in poliestere rinforzato per resistenza e isolamento elettrico di classe II
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla robustezza e affidabilità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo PLM è un armadio a parete adatto ad applicazioni multiuso L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 430 mm, 330 mm e 200 mm È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che offre durata e resistenza agli ambienti industriali ed esterni L’armadio è disponibile in colore grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una piastra di montaggio e due blocchi Lo sportello è piano, per una facile visibilità dell'apparecchiatura all'interno Lo sportello può essere aperto dalla parte anteriore e dispone di due serrature a doppia barra da 3 mm L'involucro offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC 60529) È inoltre altamente resistente agli urti, con una classificazione IK10 (IEC 62262), e offre protezione contro le scosse elettriche con una classificazione di isolamento elettrico di classe II La piastra di montaggio è in acciaio semplice ed è fissata con un elemento di fissaggio L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -40°C e 80°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

330 mm

altezza

430 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per installazione esterna

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

221 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

43 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

129 N

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Cassetta in poliestere montata a parete, Thalassa PLM, porta piena, con piastra metallica, 430x330x200mm, IP66, IK10, RAL 7035