Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLM64VG
Cod. Produttore
NSYPLM64VG
Cod. EAN
3606480776687

Informazioni di prodotto

L'armadio SLNSYPLM64VG garantisce efficienza e protezione per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie a dimensioni compatte e struttura robusta
  • Materiale resistente a urti e agenti atmosferici (IP66, IK10)
  • Maniglia con serratura a chiave per sicurezza e praticità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione da polvere e acqua per una lunga durata
  • Isolamento elettrico di classe II per maggiore sicurezza
  • Adatto a temperature estreme, garantendo affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo PLM è un armadio a parete adatto ad applicazioni multiuso L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 647 mm, 436 mm e 250 mm È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che offre resistenza e resistenza agli ambienti industriali ed esterni L’armadio è disponibile in colore grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello e un blocco della maniglia Lo sportello è piano e può essere aperto dalla parte anteriore con una serratura a 3 punti e una maniglia con serratura a chiave 1242E L'involucro offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC 60529) È inoltre altamente resistente agli urti, con una classificazione IK10 (IEC 62262), e offre protezione contro le scosse elettriche con una classificazione di isolamento elettrico di classe II L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -40°C e 80°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

436 mm

altezza

647 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per installazione esterna

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

463 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

94 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

283 N

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Cassetta in poliestere montata a parete, Thalassa PLM, porta piena, con maniglia, 647x436x250mm, IP66, IK10, RAL 7035