Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLM3025BG
Cod. Produttore
NSYPLM3025BG
Cod. EAN
3606480776441

Informazioni di prodotto

Questo armadio a parete in poliestere rinforzato garantisce protezione e resistenza per applicazioni industriali ed esterne.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla piastra di montaggio rimovibile
  • Robustezza elevata con grado di protezione IP66 e IK10
  • Serratura a doppia barra per sicurezza e praticità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione da polvere e acqua per lunga durata
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza
  • Resistente a temperature estreme da -40°C a 80°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo PLM è un armadio a parete adatto ad applicazioni multiuso L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 308 mm, 255 mm e 160 mm È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che offre resistenza e resistenza agli ambienti industriali ed esterni L’armadio è disponibile in colore grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una piastra di montaggio e una serratura Lo sportello è piano, può essere aperto dalla parte anteriore e dispone di una serratura a doppia barra da 3 mm La piastra di montaggio è in bakelite semplice e può essere rimossa con un elemento di fissaggio L'involucro offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC 60529) È inoltre altamente resistente agli urti, con una classificazione IK10 (IEC 62262), e offre protezione contro le scosse elettriche con una classificazione di isolamento elettrico di classe II L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -40°C e 80°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

255 mm

altezza

308 mm

profondità

160 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per installazione esterna

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

129 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

25 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

74 N

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Cassetta in poliestere con porta liscia e piastra in bakelite, 308x255x160 mm, IP66, IK10, RAL 7035