Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D8825T
Cod. Produttore
NSYS3D8825T
Cod. EAN
3606480158865

Informazioni di prodotto

Il contenitore PanelSeT S3D garantisce protezione elevata e praticità d’uso in ambienti gravosi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con porta reversibile e apertura fino a 120°
  • Sportello e piastre pressacavi rimovibili per manutenzione rapida
  • Guida frontale a forma di grondaia per un montaggio ordinato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione IP66 e IK08 contro polvere, acqua e urti
  • Materiale resistente e certificazioni internazionali di sicurezza
  • Risparmio energetico grazie a design ottimizzato e isolamento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Fornisce un elevato livello di protezione con le caratteristiche nominali NEMA 4X/13 e IK08 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 800 mm, 800 mm e 250 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, uno sportello trasparente e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 29 kg È certificato da GL, LR, UL, DNV, BV e cUL La particolarità della variante del PanelSeT S3D include un corpo unico e una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

800 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta trasparente, senza piastra di montaggio, 800x800x250mm, IP66, IK08