Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D8625T
Cod. Produttore
NSYS3D8625T
Cod. EAN
3606480158957

Informazioni di prodotto

  • Serie: PanelSeT S3D
  • Dimensioni: 800x600x250 mm
  • Grado protezione IP: IP66
  • Grado protezione IK: IK08
  • Materiale: Acciaio e vetro sicurezza
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Serratura: 3 punti doppia barra 3 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'alta resistenza agli impatti grazie alla sua classificazione IK08 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) Questo armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 800 mm, 600 mm e 250 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una porta trasparente, una serratura e una piastra pressacavi Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 22 kg È certificato da DNV, GL, LR, cUL, UL e BV e soddisfa gli standard IEC 62208 Ha una classificazione NEMA 4X/13 La particolarità di questa versione è il corpo monoblocco e un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta trasparente, senza piastra di montaggio, 800x600x250mm, IP66, IK08