Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D6830T
Cod. Produttore
NSYS3D6830T
Cod. EAN
3606480159107

Informazioni di prodotto

  • Serie: PanelSeT S3D
  • Dimensioni: 600x800x300 mm
  • Grado protezione: IP66, IK08
  • Materiale: Acciaio con porta in vetro
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura 3 punti doppia barra
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Certificazioni: UL, cUL, GL, BV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Può sopportare un forte impatto grazie alla sua classificazione IK08 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 600 mm, 800 mm e 300 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, uno sportello trasparente e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 25 kg È certificato dagli standard GL, DNV, LR, UL, BV e cUL e ha un grado di protezione NEMA 4X/13 La particolarità di questo armadio è il corpo monoblocco e lo spessore doppio della lamiera a forma di grondaia L'accessibilità per il funzionamento è nella parte anteriore

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

600 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta trasparente, senza piastra di montaggio, 600x800x300mm, IP66, IK08