Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D6640T
Cod. Produttore
NSYS3D6640T
Cod. EAN
3606480159138

Informazioni di prodotto

  • Serie: PanelSeT S3D
  • Dimensioni: 600x600x400 mm
  • Grado protezione IP: IP66 (IEC60529)
  • Grado protezione IK: IK08 (IEC62262)
  • Materiale corpo: Acciaio
  • Tipo porta: Vetro trasparente
  • Serratura: 3 punti, doppia barra 3 mm
  • Colore: Grigio RAL7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettato per applicazioni multifunzione in ambienti gravosi Certificato da cUL, UL, LR, BV, DNV e GL, ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 600 mm, 600 mm e 400 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, una porta trasparente, una piastra pressacavi e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 19,3 kg L'involucro ha una classificazione NEMA 4X/13 ed è altamente resistente a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) Ha anche una classificazione IK08 (IEC62262), che lo rende altamente resistente agli urti L'armadio è realizzato con uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia e un corpo monoblocco L'accessibilità per il funzionamento è dal lato frontale

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta trasparente, senza piastra di montaggio, 600x600x400mm, IP66, IK08