Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D6625T
Cod. Produttore
NSYS3D6625T
Cod. EAN
3606480159190

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 600 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 250 mm
  • Grado protezione: IP66, NEMA 4X/13
  • Materiale: Acciaio con porta in vetro
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura 3 punti doppia barra
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3D è un contenitore in acciaio multifunzione da parete progettato per l'uso in ambienti gravosi È certificato da GL, BV, DNV, LR, UL e cUL e soddisfa gli standard IEC 62208 Questo armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 600 mm, 600 mm e 250 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una porta trasparente, una serratura e una piastra pressacavi Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e la piastra pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 15,9 kg Offre un alto grado di protezione con una classificazione NEMA 4X/13 e IK08 (IEC62262), oltre a un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) Presenta inoltre un corpo monoblocco e una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore per una maggiore durata L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta trasparente, senza piastra di montaggio, 600x600x250mm, IP66, IK08