Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D6620T
Cod. Produttore
NSYS3D6620T
Cod. EAN
3606480159220

Informazioni di prodotto

  • Altezza nominale: 600 mm
  • Larghezza nominale: 600 mm
  • Profondità nominale: 200 mm
  • Grado protezione: IP66, IK08
  • Materiale: Acciaio e vetro sicurezza
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura 3 punti 3mm
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3D è un contenitore in acciaio da parete progettato per applicazioni multifunzione Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 600 mm, 600 mm e 200 mm, rispettivamente L’armadio è di colore grigio (RAL7035), ha una finitura superficiale in polvere di poliestere epossidico ed è certificato per soddisfare le norme cUL, DNV, UL, LR, BV e GL Ha una classificazione IK08 (IEC62262) e IP66 (IEC60529), che lo rendono altamente resistente a polvere, acqua e urti L'armadio è costituito da un corpo, una porta trasparente, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 14 kg È inoltre conforme al test di immunità ai campi elettromagnetici IEC 62208

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta trasparente, senza piastra di montaggio, 600x600x200mm, IP66, IK08