Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha una classificazione NEMA 4X/13 e un grado di protezione IP66 (IEC60529) per un'elevata resistenza a polvere e acqua L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 600 mm, 500 mm e 250 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una porta trasparente, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 13,444 kg È certificato da cUL, BV, GL, UL, LR e DNV Questo armadio ha uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia e un corpo unico per una maggiore resistenza e durabilità Accessibilità verso l'apparecchiatura all'interno dal lato anteriore