Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D6425T
Cod. Produttore
NSYS3D6425T
Cod. EAN
3606480159282

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 600 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Profondità: 250 mm
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK08
  • Materiale: Acciaio con porta vetro
  • Serratura: 3 punti, doppia barra 3 mm
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Può sopportare un forte impatto grazie alla sua classificazione IK08 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) Questo armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 600 mm, 400 mm e 250 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, una porta trasparente e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 11,5 kg È certificato da cUL, LR, UL, GL, DNV e BV

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta trasparente, senza piastra di montaggio, 600x400x250mm, IP66, IK08