Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D5520T
Cod. Produttore
NSYS3D5520T
Cod. EAN
3606480159374

Informazioni di prodotto

Il contenitore da parete PanelSeT S3D offre soluzioni robuste e versatili per installazioni gravose.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla porta reversibile e apertura fino a 120°
  • Porta e piastra pressacavi rimovibili per una manutenzione agevolata
  • Struttura monopezzo e guida a doppio spessore per maggiore resistenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Classe IK08 per resistenza agli urti
  • Serratura a tre punti per maggiore sicurezza
  • Materiali certificati e durevoli per lunga durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Può sopportare un forte impatto grazie alla sua classificazione IK08 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) e NEMA 4X/13 L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 500 mm, 500 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, una porta trasparente e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 10,9 kg È certificato da DNV, cUL, UL, BV, GL e LR Ha una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore di foglio e un corpo pezzo unico per una maggiore resistenza L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

500 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta trasparente, senza piastra di montaggio, 500x500x200mm, IP66, IK08