Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D5320T
Cod. Produttore
NSYS3D5320T
Cod. EAN
3606480159466

Informazioni di prodotto

  • Altezza nominale: 500 mm
  • Larghezza nominale: 300 mm
  • Profondità nominale: 200 mm
  • Grado protezione: IP66 / IK08
  • Materiale: Acciaio con porta vetro
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura doppia barra 3 mm
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 500 mm, 300 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere È certificato da LR, BV, DNV, UL, GL e cUL e ha una classificazione NEMA 4X/13 Il contenitore è costituito da un corpo, una porta trasparente, una piastra pressacavi e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 7,68 kg Ha una classificazione IK08 (IEC62262) e un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) Questo armadio è progettato con uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia e un corpo unico per una maggiore resistenza L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

500 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta trasparente, senza piastra di montaggio, 500x300x200mm, IP66, IK08