Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D4420T
Cod. Produttore
NSYS3D4420T
Cod. EAN
3606480159558

Informazioni di prodotto

Il contenitore da parete PanelSeT S3D offre robustezza e versatilità per installazioni elettriche in ambienti gravosi.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla porta reversibile e apertura a 120°
  • Manutenzione semplificata con sportello e piastra pressacavi rimovibili
  • Struttura monoblocco con doppio spessore lamiera per maggiore resistenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata IP66 e IK08 contro polvere, acqua e urti
  • Risparmio energetico garantito dalla tenuta stagna e isolamento ottimale
  • Certificazioni NEMA 4X/13 e conformità agli standard IEC per affidabilità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha una classificazione IK08 (IEC62262) e una classificazione IP66 (IEC60529) per la protezione contro polvere, acqua e altri elementi esterni L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 400 mm, 400 mm e 200 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una porta trasparente, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 7,1 kg È inoltre certificato NEMA 4X/13 e soddisfa gli standard IEC 62208 L'armadio ha un corpo monoblocco e uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia per una maggiore resistenza

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

400 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta trasparente, senza piastra di montaggio, 400x400x200mm, IP66, IK08