Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D4320T
Cod. Produttore
NSYS3D4320T
Cod. EAN
3606480159589

Informazioni di prodotto

  • Altezza 400 mm, Larghezza 300 mm
  • Profondità 200 mm
  • Grado protezione IP66
  • Resistenza urti IK08
  • Materiale corpo acciaio
  • Porta in vetro trasparente
  • Serratura doppia barra 3 mm
  • Serie PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 400 mm, 300 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, una porta trasparente, una piastra pressacavi e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 5.804 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 e un grado di protezione IP66 (IEC60529) contro polvere e acqua Ha inoltre una classificazione IK08 (IEC62262) per l'alta resistenza agli urti L'armadio è certificato da BV, LR, cUL, UL, GL e DNV Ha una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore e un corpo pezzo unico per una maggiore resistenza e durabilità L'armadio è accessibile dalla parte frontale per consentire il funzionamento

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta trasparente, senza piastra di montaggio, 400x300x200mm, IP66, IK08