Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D3420T
Cod. Produttore
NSYS3D3420T
Cod. EAN
3606480159640

Informazioni di prodotto

PanelSeT S3D offre soluzioni robuste e versatili per installazioni elettriche in ambienti gravosi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con porta reversibile e apertura a 120°
  • Accesso agevolato grazie a sportello e piastra pressacavi rimovibili
  • Struttura in acciaio con doppio spessore lamiera per maggiore robustezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 e IK08 contro polvere, acqua e urti
  • Serratura doppia barra per sicurezza avanzata
  • Certificazioni internazionali per affidabilità e durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3D è un contenitore in acciaio multifunzione da parete progettato per l'uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 300 mm, 400 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere È costituito da un corpo, una porta trasparente, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È anche possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura doppia barra da 3 mm per una maggiore sicurezza Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 5,856 kg È certificato da UL, LR, BV, cUL, DNV, GL e ha una classificazione NEMA 4X/13 e una classificazione IK08 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) per alto impatto e resistenza a polvere/acqua Inoltre, questo armadio ha un corpo unico e una guida frontale a forma di grondaia per uno spessore doppio della lamiera È accessibile dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

300 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta trasparente, senza piastra di montaggio, 300x400x200mm, IP66, IK08