Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 300 mm, 400 mm e 150 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere È certificato per gli standard DNV, cUL, UL, GL, BV e LR e ha una classificazione NEMA 4X/13 L'armadio è costituito da un corpo, una porta trasparente, una serratura e una piastra pressacavi Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 5,014 kg Ha una classificazione IK08 (IEC62262) e un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) Questo armadio è costituito da un corpo monoblocco e da una guida a forma di grondaia con spessore doppio foglio L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale