Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D3315T
Cod. Produttore
NSYS3D3315T
Cod. EAN
3606480159732

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 300x300x150 mm
  • Materiale: Acciaio con finitura epossi-poliestere
  • Porta: Singola, vetro di sicurezza
  • Grado protezione: IP66, NEMA 4X/13, IK08
  • Serratura: Doppia barra 3 mm
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Peso netto: 4,04 kg
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3D è un contenitore da parete multifunzione progettato per l'uso in ambienti difficili Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 300 mm, 300 mm e 150 mm rispettivamente L'involucro è realizzato in acciaio con finitura a polvere epossi-poliestere grigia (RAL 7035) Ha una porta singola con serratura a doppia barra da 3 mm che può essere aperta fino a 120°, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura interna Lo sportello e la piastra pressacavi sono rimovibili a scopo di manutenzione L'involucro ha una classificazione NEMA 4X/13 e una classificazione IP66 (IEC 60529) per la resistenza a polvere e acqua, e una classificazione IK08 (IEC 62262) per l'elevata resistenza agli urti Il peso netto dell'involucro è di 4,04 kg È certificato da DNV, UL, BV, cUL, LR e GL Ha una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera e un corpo pezzo unico L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

300 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta trasparente, senza piastra di montaggio, 300x300x150 mm, IP66, IK08