Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D12830T
Cod. Produttore
NSYS3D12830T
Cod. EAN
3606480159862

Informazioni di prodotto

Il contenitore da parete PanelSeT S3D offre soluzioni robuste e versatili per installazioni elettriche in ambienti gravosi.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla porta reversibile e apertura fino a 120°
  • Accesso agevolato con sportello trasparente e piastre pressacavi rimovibili
  • Montaggio sicuro con serratura a tre punti e struttura resistente IK08

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione da polvere e acqua (IP66) per una lunga durata
  • Risparmio energetico garantito da un involucro ben isolato e certificato
  • Affidabilità certificata da standard internazionali (DNV, UL, cUL, ecc.)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Può sopportare un forte impatto grazie alla sua classificazione IK08 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1200 mm, 800 mm e 300 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, uno sportello trasparente e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 42 kg È certificato da DNV, GL, UL, BV, LR e cUL Ha una classificazione NEMA 4X/13 La particolarità della variante include una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera e un corpo unico È accessibile dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1200 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta trasparente, senza piastra di montaggio, 1200x800x300 mm, IP66, IK08