Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D10630T
Cod. Produttore
NSYS3D10630T
Cod. EAN
3606480160196

Informazioni di prodotto

Il contenitore da parete PanelSeT S3D unisce robustezza e versatilità per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione con porta reversibile e apertura fino a 120°
  • Accesso facilitato grazie a sportello e piastra pressacavi rimovibili
  • Struttura leggera e resistente, peso netto di 29 kg

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Materiali certificati per sicurezza e durabilità
  • Risparmio energetico grazie a materiali con finitura epossi-poliestere

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettato per applicazioni multifunzione e può essere utilizzato in ambienti gravosi Ha una classificazione NEMA 4X/13 e una classificazione IP66 (IEC60529) per un'elevata resistenza a polvere e acqua L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1000 mm, 600 mm e 300 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una porta trasparente, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 29 kg È certificato da DNV, LR, GL, cUL, BV e UL La particolarità della variante include una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera e un corpo unico

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1000 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta trasparente, senza piastra di montaggio, 1000x600x300mm, IP66, IK08