Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D10625T
Cod. Produttore
NSYS3D10625T
Cod. EAN
3606480160226

Informazioni di prodotto

Il contenitore da parete PanelSeT S3D offre robustezza e versatilità per applicazioni gravose.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a sportelli apribili fino a 120° e reversibili
  • Manutenzione semplificata con sportelli e piastra pressacavi rimovibili
  • Serratura a tre punti per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Resistenza agli urti certificata IK08
  • Materiali durevoli con finitura epossi-poliestere per lunga durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Può sopportare un forte impatto grazie alla sua classificazione IK08 (IEC 62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC 60529) e NEMA 4X/13 Questo armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1000 mm, 600 mm e 250 mm L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, una porta trasparente, una piastra pressacavi e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e la piastra pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 28 kg È certificato da BV, LR, UL, GL, DNV e cUL L'involucro è dotato di una guida a forma di grondaia a doppio spessore e di un corpo unico, per cui rappresenta la scelta ideale per applicazioni multi-funzionali È accessibile dalla parte frontale per l'utilizzo

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1000 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta trasparente, senza piastra di montaggio, 1000x600x250mm, IP66, IK08