Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D8630
Cod. Produttore
NSYS3D8630
Cod. EAN
3606480158940

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 800 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 300 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Grado protezione: IP66, IK10, NEMA 4X/13
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura 3 punti 3 mm
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 800 mm, 600 mm e 300 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035), ha una finitura superficiale in polvere di poliestere epossidico ed è certificato da DNV, GL, BV, cUL, UL e LR Ha una classificazione NEMA 4X/13 ed è altamente resistente a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano, una piastra pressacavi e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e la piastra pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 25 kg Ha un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio e un corpo monoblocco per una maggiore resistenza e durabilità È accessibile dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, senza piastra di montaggio, 800x600x300mm, IP66, IK10