Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D8625
Cod. Produttore
NSYS3D8625
Cod. EAN
3606480158971

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 800 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 250 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Grado di protezione: IP66, IK10, NEMA 4X/13
  • Tipo porta: Singola, reversibile 120°
  • Serratura: 3 punti, doppia barra 3 mm
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3D è un contenitore monoblocco per montaggio a parete progettato per applicazioni multifunzione È in acciaio con finitura a polvere epossi-poliestere e di colore grigio (RAL 7035) Questo armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 800 mm, 600 mm e 250 mm L'armadio ha uno sportello singolo con serratura a tre punti e un inserto a doppia barra da 3 mm La porta è reversibile e si apre fino a 120° per accedere facilmente all'apparecchiatura Ha una classificazione NEMA 4X/13 e una classificazione IP66 (IEC 60529) per la resistenza a polvere e acqua Inoltre, ha una classificazione IK10 (IEC 62262) per un'elevata resistenza agli urti L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra pressacavi Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 20,2 kg È certificato da cUL, BV, GL, UL, LR e DNV

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, senza piastra di montaggio, 800x600x250mm, IP66, IK10