Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D7525
Cod. Produttore
NSYS3D7525
Cod. EAN
3606480159091

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 700 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Profondità: 250 mm
  • Grado protezione: IP66, NEMA 4X/13
  • Resistenza urti: IK10 (IEC62262)
  • Materiale: Acciaio, finitura polvere epossi-poliestere
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete PanelSeT S3D è un contenitore multifunzione in acciaio progettato per l'uso in ambienti gravosi È certificato dagli standard BV, UL, DNV, cUL, GL e LR ed è di colore grigio (RAL 7035) con una finitura superficiale in polvere epossi-poliestere L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 700 mm, 500 mm e 250 mm L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 15 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 e una classificazione IK10 (IEC62262) che lo rendono altamente resistente agli urti Presenta inoltre un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) Il corpo monoblocco e il profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio forniscono una resistenza e una durata extra L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

700 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, senza piastra di montaggio, 700x500x250mm, IP66, IK10