Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Grigio
larghezza
600 mm
altezza
profondità
300 mm
numero RAL
7035
numero di porte
1
numero di serrature
adatto per montaggio a parete
qualità del materiale
Altro
materiale
Acciaio
resistenza agli urti
IK10
grado di protezione (IP)
IP66
adatto per montaggio metrico
possibilità di fissaggio a parete
Tipo superficie
Verniciatura a polvere
fissaggio al palo
Grado di protezione (NEMA)
4X
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208
250 N
Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208
50 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208
Modello da parete da terra
Serie
PanelSeT S3D
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te