Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D6620
Cod. Produttore
NSYS3D6620
Cod. EAN
3606480159244

Informazioni di prodotto

Il contenitore da parete PanelSeT S3D offre soluzioni robuste e versatili per installazioni elettriche in ambienti gravosi.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla porta reversibile e apribile fino a 120°
  • Serratura a tre punti per maggiore sicurezza
  • Sportello e piastra pressacavi rimovibili per una manutenzione agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Resistenza agli urti IK10 per durabilità nel tempo
  • Materiali certificati UL, BV, LR, GL, cUL e DNV per affidabilità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 600 mm, 600 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una piastra pressacavi e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 14 kg L'armadio è certificato in base agli standard UL, BV, LR, GL, cUL e DNV Ha una classificazione NEMA 4X/13 e un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC62262), che lo rende altamente resistente agli urti Ha un corpo monoblocco e una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore L'accessibilità dell'armadio è dalla parte anteriore

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, senza piastra di montaggio, 600x600x200mm, IP66, IK10