Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D6525
Cod. Produttore
NSYS3D6525
Cod. EAN
3606480159275

Informazioni di prodotto

PanelSeT S3D offre un'installazione semplice e veloce, ideale per ambienti gravosi.

Vantaggi per l’installatore:

  • Sportello apribile a 120° per facile accesso
  • Porta reversibile per maggiore flessibilità
  • Sportello e piastra pressacavi rimovibili per manutenzione rapida

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Struttura robusta con finitura epossi-poliestere resistente
  • Risparmio energetico grazie a isolamento e tenuta ottimale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3D è un contenitore in acciaio multifunzione da parete progettato per l'uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 600 mm, 500 mm e 250 mm rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere È costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra pressacavi Lo sportello è piano e può essere aperto fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È anche possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 13.466 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 e IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529), che lo rendono altamente resistente a polvere e acqua L'armadio ha anche una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore e corpo monoblocco È certificato da BV, DNV, cUL, LR, UL e GL

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

600 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, senza piastra di montaggio, 600x500x250mm, IP66, IK10