Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D6420
Cod. Produttore
NSYS3D6420
Cod. EAN
3606480159336

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 600 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Profondità: 200 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Grado protezione: IP66, NEMA 4X/13
  • Resistenza urti: IK10
  • Chiusura: Serratura 3 punti
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3D è un involucro monoblocco a parete multiuso in acciaio, progettato per l'uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 600 mm, 400 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una piastra pressacavi e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 10,76 kg È certificato da GL, LR, UL, DNV, BV e cUL e ha una classificazione NEMA 4X/13 per la protezione da polvere e acqua Ha anche una classificazione IK10 (IEC62262), che lo rende altamente resistente agli urti L'armadio ha un corpo monoblocco e uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia per una maggiore resistenza e durabilità L'armadio è accessibile dalla parte frontale per consentire il funzionamento

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, senza piastra di montaggio, 600x400x200mm, IP66, IK10