Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D5525
Cod. Produttore
NSYS3D5525
Cod. EAN
3606480159367

Informazioni di prodotto

  • Serie: PanelSeT S3D
  • Dimensioni: 500x500x250 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Serratura: 3 mm doppia barra
  • Finitura: Polvere epossipoliestere

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Può sopportare un forte impatto grazie al suo grado di protezione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 500 mm, 500 mm e 250 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 10,27 kg È certificato da UL, cUL, DNV, GL, BV e LR L'involucro è dotato di un corpo monoblocco e di una guida a forma di grondaia, con spessore doppio della lamiera per una protezione supplementare L'accessibilità per il funzionamento è dal lato frontale

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

500 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, senza piastra di montaggio, 500x500x250mm, IP66, IK10