Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D5425
Cod. Produttore
NSYS3D5425
Cod. EAN
3606480159428

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 500 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Profondità: 250 mm
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Chiusura: Serratura 3 mm doppia barra
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettata per applicazioni multifunzione È adatto all'uso in ambienti gravosi, in quanto presenta un'elevata resistenza agli urti con classificazione IK10 (IEC62262) e un'elevata resistenza a polvere e acqua con classificazione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 500 mm, 400 mm e 250 mm, rispettivamente È di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 10,2 kg È certificato da DNV, UL, BV, LR, cUL e GL

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

500 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, senza piastra di montaggio, 500x400x250mm, IP66, IK10