Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D5320
Cod. Produttore
NSYS3D5320
Cod. EAN
3606480159480

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 500 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Profondità: 200 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Grado protezione: IP66, IK10, NEMA 4X/13
  • Apertura porta: 120° reversibile
  • Chiusura: Serratura 3 mm doppia barra
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3D è un armadio monoblocco a parete multifunzione progettato per proteggere le apparecchiature elettriche ed elettroniche in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità del cabinet di 500 mm, 300 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è realizzato in acciaio e di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Ha una classificazione NEMA 4X/13 e una classificazione IP66 (IEC60529) per la resistenza a polvere e acqua Inoltre, ha una classificazione IK10 (IEC62262) per un'elevata resistenza agli urti L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello ha anche una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 7,5 kg È certificato da cUL, GL, BV, LR, DNV e UL Ha un corpo monoblocco e una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore per una maggiore resistenza È accessibile dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

500 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, senza piastra di montaggio, 500x300x200mm, IP66, IK10