Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D4620
Cod. Produttore
NSYS3D4620
Cod. EAN
3606480159541

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 400x600x200 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Grado protezione: IP66, NEMA 4X/13
  • Resistenza urti: IK10 (IEC62262)
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura 3 punti, doppia barra
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3D è un contenitore monoblocco per il montaggio a parete per applicazioni multifunzione È certificato da cUL, BV, GL, UL, LR e DNV ed è progettato per l'uso in ambienti difficili L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 400 mm, 600 mm e 200 mm È in acciaio e di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È anche possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Ha una classificazione NEMA 4X/13 e IK10 (IEC62262), che lo rendono altamente resistente agli urti Ha anche un grado di protezione IP66 (IEC60529), che lo rende altamente resistente a polvere e acqua Il peso netto dell'involucro è di 10,5 kg Ha un corpo monoblocco e un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio per una maggiore resistenza L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

400 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, senza piastra di montaggio, 400x600x200mm, IP66, IK10