Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D4320
Cod. Produttore
NSYS3D4320
Cod. EAN
3606480159602

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 400 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Profondità: 200 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Grado protezione: IP66, IK10, NEMA 4X/13
  • Porta: Singola, apertura 120° reversibile
  • Chiusura: Serratura doppia barra 3 mm
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3D è una cassetta monoblocco a parete multifunzione con altezza nominale, larghezza e profondità di 400 mm, 300 mm e 200 mm rispettivamente L'involucro è realizzato in acciaio, con finitura grigia (RAL 7035) e rivestimento in polvere epossi-poliestere Ha una porta singola con un lato di apertura reversibile (120°) e una serratura a doppia barra da 3 mm L'armadio è dotato anche di una piastra pressacavi, che può essere rimossa per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 5 kg L'armadio è certificato da DNV, UL, BV, cUL, GL e LR Ha una classificazione NEMA 4X/13 e una classificazione IK10 (IEC62262) per l'alta resistenza all'urto, oltre che una classificazione IP66 (IEC60529) per la resistenza a polvere e acqua L'involucro ha un corpo unico e una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera per una maggiore resistenza e durabilità L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale L'imballaggio è riutilizzabile dopo l'assemblaggio.

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, senza piastra di montaggio, 400x300x200mm, IP66, IK10