Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D4315
Cod. Produttore
NSYS3D4315
Cod. EAN
3606480159633

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 400 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Profondità: 150 mm
  • Grado protezione IP: IP66
  • Grado protezione IK: IK10
  • Materiale: Acciaio
  • Chiusura: Serratura 3 mm doppia barra
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3D è un contenitore monoblocco per il montaggio a parete per applicazioni multifunzione È progettato per resistere in ambienti difficili, con una classificazione NEMA 4X/13 e una classificazione IK10 (IEC62262) per un'elevata resistenza agli urti L'involucro ha inoltre un grado di protezione IP66 (IEC60529), che lo rende impermeabile e a tenuta di polvere L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 400 mm, 300 mm e 150 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una porta, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 4,9 kg È certificato secondo gli standard UL, BV, LR, cUL, GL e DNV

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, senza piastra di montaggio, 400x300x150 mm, IP66, IK10